Beli Bor Makita M8701 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatanatribut:
- Concrete Drill Capacity (mm): 20
- Electrical Power (W): 720
- Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
- Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
- No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
- Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga Bor Makita M8701 Terbaru March 2026
| Makita Mesin Bor Beton | Rp2.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Drill Driver Brushless | Rp4.099.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| Makita Mesin Bor | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101000154-1.jpg)


/6aP105411226-2.jpg)

/P101518404-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/raP104042982-1.jpg)